• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 EM 20X80 CX DIN6359 / DIN 1835 Form B Schaftfräserhalter mit Jet-Kühlmittel-Nuten für BT MAS-403 Kegelschäfte

Artikel-Nr.: 3444736
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 3444736
EAN / GTIN 7291075552010
Herstellernummer 3444736

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 52 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 52 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 20 mm
  • Kraglänge (LPR): 80 mm
  • Schaftgrösse (SS): 50