BT50 EM 20X80 CX DIN6359 / DIN 1835 Oblika B Držalo za konične frezalnike z utori za hladilno tekočino za stožčasta držala BT MAS-403

Št. art.: 3444736
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 3444736
EAN/GTIN 7291075552010
Številka proizvajalca 3444736

Opis

Opis:

Vpenjalne glave rezkarjev, premer karoserije (BD) 52 mm, premer pobiralne naprave na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm, velikost vpenjala (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 52 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS): 20 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR): 80 mm
  • Velikost vpenjala (SS): 50