• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

BT50 EM 20X80 CX DIN6359 / DIN 1835 Forme B Porte-fraise à queue avec rainures d’arrosage Jet pour queue conique BT MAS-403

Réf.: 3444736
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 3444736
EAN / GTIN 7291075552010
Réf. fabricant 3444736

Description

Description:

Mandrins de fraises deux tailles, diamètre du corps (BD) 52 mm, diamètre du ramasseur côté pièce (DCONWS) 20 mm, taille de queue (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre du corps (BD): 52 mm
  • Diamètre de montage côté pièce (DCONWS): 20 mm
  • Longueur du collier (LPR): 80 mm
  • Taille de queue (SS): 50

Conseillers produits et services

Connectez-vous