Popis:
PRÉMIOVÝ řezací kotouč LONGLIFE pro úhlovou brusku byl speciálně vyvinut pro dlouhé řezací aplikace. Díky svému výkonnému designu je ideálním nástrojem pro řezání oceli a nerezové oceli. Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, bylo optimalizováno pro extra trvanlivost. S touto jedinečnou čepelí můžete svou práci dělat efektivně.
Charakteristika:
- Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
- Velikost zrna: 60
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A 60 S- BFP
- Rozměr (D x D x H x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Průměr: 115 mm
- Tloušťka: 1 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Nejvyšší životnost díky technologii LONGLIFE
- Nejkratší pracovní doba díky vynikající účinnosti řezání a nízkému tepelnému namáhání obrobku (generování tepla)
- Není třeba žádné přepracování, jako je čištění nebo odstraňování otřepů
Použitie:
- Pro zpracování různých vlastností oceli
- Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu
Materiál:
Ocel
Vhodné pro:
Pro zpracování různých druhů oceli
Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů
Odporúčanie:
- 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
- 2,0 až 3,0 mm pro nejdelší životnost a maximální stabilitu
Speciální funkce:
- Ideální pro řezání oceli
- Optimalizováno pro extra dlouhou životnost
- Není nutné žádné přepracování