Doorslijpschijf LONGLIFE 115x1,0x22,23 mm recht A60S PREMIUM staal

Artikelnummer: 34332576
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34332576
EAN/GTIN 9003172423456
Nummer fabrikant 34332576
L-nummer L50140 2423
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM LONGLIFE doorslijpschijf voor haakse slijpmachines is speciaal ontwikkeld voor langdurige slijptoepassingen. Met zijn krachtige ontwerp is het het ideale gereedschap voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. Gemaakt van bijzonder hoogwaardige materialen en geoptimaliseerd voor een bijzonder lange levensduur. Voer de klus efficiënt uit met deze unieke snijschijf.

Kenmerk:

  • Vorm: 41 DOORSLIJPSCHIJF RECHT, GEWEVEN V.
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschikt voor: staal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : A 60 S-BFP
  • Dimensions (D x T x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Dikte: 1 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Maximale levensduur dankzij LONGLIFE technologie
  • Kortste werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de lage thermische belasting van het werkstuk (warmteontwikkeling)
  • Geen nabewerking nodig, zoals reinigen of ontbramen

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende staalkwaliteiten
  • Pour la découpe de tôles, profilés, tubes, barres et matériaux pleins

Advies:

  • 1,0 à 1,9 mm pour une coupe rapide et une formation de bavures minimale
  • 2,0 tot 3,0 mm voor maximale duurzaamheid en stabiliteit

Bijzonderheden:
  • Perfect voor het doorslijpen van staal
  • Geoptimaliseerd voor een bijzonder lange levensduur
  • Geen nabewerking nodig