Tyrolit disque de tronçonnage LONGLIFE plat 115x1x22,23 A60 PREMIUM acier

Réf.: 34332576
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Référence fabricant PREMIUM LONGLIFE

Identification et classification

Référence article 34332576
EAN / GTIN 9003172423456
Réf. fabricant 34332576
Article hors catalogue L50140 2423
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Le disque à tronçonner PREMIUM LONGLIFE pour meuleuse d'angle a été spécialement conçu pour les applications de tronçonnage de longue durée.
  • Avec son design performant, c'est l'outil idéal pour le tronçonnage de l'Acier et de l'acier inoxydable.
  • Fabriqué à partir de matières de très haute qualité, il a été optimisé pour une durée de vie particulièrement longue.
  • Effectuez votre travail efficacement avec ce disque à tronçonner unique en son genre.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: A 60 S- BFP
  • Dimension: D x T x H = 115 x 1,0 x 22,23

Avantage(s):

  • Longévité extrême grâce à la technologie LONGLIFE
  • Temps de travail réduits grâce à l’excellente aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur)
  • Les retouches telles que l’ébavurage et l’ébarbage ne sont pas nécessaires

Utilisation:

  • Pour le travail de tous types d'acier
  • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • 1,0 à 1,9 pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
  • 2,0 à 3,0 mm pour une longévité et une stabilité optimales

Remarque(s):

  • Pour le travail de tous types d'acier
  • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins