Mole troncatrici LONGLIFE 115x1,0x22,23 mm A60S PREMIUM acciaio

Codice art.: 34332576
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34332576
EAN / GTIN 9003172423456
Codice del produttore 34332576
Numero-L L50140 2423

Descrizione

Descrizione:

Il disco da taglio LONGLIFE DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare è stato sviluppato appositamente per applicazioni di taglio prolungate. Grazie al suo design potente, è lo strumento ideale per il taglio di acciaio e acciaio inossidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, è stato ottimizzato per una maggiore durata. Porta a termine il tuo lavoro in modo efficiente con questa lama esclusiva.

Proprietà:

  • Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
  • Grana: 60
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 60 S- BFP
  • Dimensioni (P x P x a): 115 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Massima durata grazie alla tecnologia LONGLIFE
  • Tempi di lavoro più brevi grazie all'eccellente efficienza di taglio e allo stress termico ridotto sul pezzo (generazione di calore)
  • Non sono necessarie rilavorazioni, come la pulizia o la sbavatura

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità dell'acciaio
  • Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi

Materiale:

stola

Per:

Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio
Per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiale pieno

Raccomandazioni:

  • da 1,0 a 1,9 mm per tagli più rapidi e bavature minime
  • da 2,0 a 3,0 mm per una maggiore durata e la massima stabilità
Caratteristiche:
  • Perfetto per tagliare l'acciaio
  • Ottimizzato per una durata extra prolungata
  • Non sono necessarie rilavorazioni