Kuželový kartáč 100x20xM14 SM 0,3 mm ocel BASIC

Č. pol.: 34276006
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34276006
EAN/GTIN 9003172021508
Číslo výrobcu 34276006
Číslo L L50140 3003

Popis

Popis:

Tvar kuželových kartáčů Basic pro úhlovou brusku z nich dělá řešení pro obrábění těžko přístupných oblastí. V závislosti na typu drátu vám Tyrolit poskytne správný kartáč pro vaši práci. Takto se používají závitové kartáče pro přípravu povrchu a pro odstraňování rzi, vodního kamene a zbytků betonu. Kartáče s vlnitým drátem mohou být také použity pro čištění, ale zejména pro jemné obrábění. Kromě toho čištění svarů pro tyto kuželové kartáče není výzvou, což vám umožní dosáhnout dobrých výsledků pro širokou škálu úkolů.

Charakteristika:

  • Tvar: 28K DW KUŽELOVÉ KARTÁČE
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: SM 0,3 mm
  • Rozměr (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko dostupná místa
  • Univerzálně použitelný nástroj s dobrou životností nástroje
  • Tvrzený ocelový drát SH pro extra životnost nástroje
  • Mosazný ocelový drát SM zabraňuje korozi

Použitie:

  • Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu oceli

Odporúčanie:

  • Vlnitý drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké nečistoty
  • DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků