Descrizione:
La forma delle spazzole coniche Basic per la smerigliatrice angolare le rende la soluzione ideale per la lavorazione di aree difficili da raggiungere. A seconda del tipo di filo, Tyrolit fornirà la spazzola giusta per il proprio lavoro. In questo modo si utilizzano le spazzole filettate per la preparazione delle superfici e per la rimozione di ruggine, incrostazioni e residui di calcestruzzo. Le spazzole con filo ondulato possono essere utilizzate anche per la pulizia, ma soprattutto per la lavorazione di precisione. Inoltre, la pulizia delle saldature per queste spazzole coniche non è una sfida, consentendo di ottenere buoni risultati per un'ampia gamma di attività.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE CONICHE 28K DW
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : SM 0,3 mm
- Dimensioni (P x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
- Diametro: 100 mm
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per i punti difficili da raggiungere
- Utensile universale con buona durata
- Filo di acciaio temprato SH per una maggiore durata dell'utensile
- Il filo di acciaio placcato in ottone SM previene la corrosione
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio
Materiale:
Acciaio
Per:
Per la rimozione di ruggine, pittura e vernice, per la pulizia dei cordoni di saldatura, la preparazione delle superfici e la finitura di precisione dell'acciaio
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere
- Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante e per la rimozione di vernici e vernici