Leírás:
Formájuk miatt a sarokcsiszoló Basic kúpos keféi a nehezen elérhető területek megmunkálására szolgáló megoldás. A huzal típusától függően a Tyrolit biztosítja Önnek a megfelelő kefe-t a munkájához. Így használja a menetes keféket a felület előkészítéséhez, valamint a rozsda, a vízkő és a beton maradványainak eltávolításához. A tisztítás-hez, de különösen a finom megmunkáláshoz is használhatók a hullámos dróttal ellátott kefék. Ezen kívül a kúpos kefék hegesztéseinek tisztítása nem jelent kihívást, lehetővé téve, hogy jó eredményeket érjen el számos feladathoz.
Jellemző:
- Halmazállapot: 28K DW KÚPOS KEFÉK
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: SM 0,3 mm
- Méret (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
- Átmérő: 100 mm
- Anyagalkalmasság: Acél
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Formájának köszönhetően különösen alkalmas nehezen elérhető helyekre
- Univerzálisan alkalmazható szerszám jó élettartammal
- Edzett acélhuzal SH az extra élettartam érdekében
- Az SM sárgaréz bevonatú acélhuzal megakadályozza a korróziót
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, acél felületelőkészítésére és befejezésére
Ajánlás:
- Hullámos DW huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és könnyű szennyeződésekhez
- DZ fonott huzal nehéz munkákhoz, erős szennyeződéshez, festékek és lakkok eltávolításához