Omschrijving:
Dankzij hun vorm zijn BASIC-kegelborstels voor haakse slijpmachines de oplossing voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen. Afhankelijk van het type draad kan Tyrolit u de juiste borstel voor uw toepassing leveren. U kunt getordeerde borstels gebruiken voor oppervlaktevoorbereiding en om roest, aanslag en betonresten te verwijderen. Borstels met gekroesde draad kunnen ook worden gebruikt voor reiniging, maar vooral voor fijne bewerking. Bovendien is het reinigen van lasnaden geen uitdaging voor deze conische borstels, zodat u goede resultaten kunt bereiken bij een breed scala aan werkzaamheden.
Kenmerk:
- Vorm: 28K DW CONISCHE BORSTELS
- Gamme de produits: BASIC
- Specificatie : SM 0,3mm
- Afmeting (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
- Diameter: 100 mm
- Geschikt voor: staal
- Outil pour: Haakse slijper
Voordeel:
- Door hun vorm bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- Universeel toepasbaar gereedschap met goede levensduur
- Gehard staaldraad SH voor extra levensduur
- Messingversterkte staaldraad SM voorkomt corrosie
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, verf en vernis, voor het reinigen van lasnaden en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal
Advies:
- Geplooide draad DW voor zachte materialen, gevoelige oppervlakken en lichte vervuiling
- Getordeerde draad DZ voor zwaar werk, zware vervuiling en voor het verwijderen van verf en lak