Kartáč na válcové trubky 10-300 mm M 0,15 mm PREMIUM neželezný kov

Č. pol.: 34203542
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Válcový kartáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34203542
EAN/GTIN 9003172000329
Číslo výrobcu 34203542
Číslo L L50140 2966

Popis

Popis:

Válcový PRÉMIOVÝ trubkový kartáč se díky své flexibilitě dokonale přizpůsobí povrchu obrobku. Zejména vnitřní čištění vrtů a dalších těžko přístupných oblastí již není problém. Kromě toho se tyto kartáče vyznačují jednoduchou manipulací díky pozinkovému soustružnému drátu a jednoduché frézovací spirále.

Charakteristika:

  • Tvar: 18ROO DW TRUBKOVÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: M 0,15 mm
  • Průměr: 10 mm
  • Otvor: 100 mm
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Jeho flexibilita mu umožňuje dokonale se přizpůsobit povrchu obrobku
  • Snadná manipulace díky pozinkovému spirálovému drátu a jednoduché spirále pro korálkování

Použitie:

  • Pro obrábění neželezných kovů
  • Pro těžko přístupná místa
  • Zejména pro vnitřní čištění vrtů a trubek