Descriere:
Peria cilindrică PREMIUM cu tub se adaptează perfect la suprafața piesei de prelucrat datorită flexibilității sale. În special curățarea internă a orificiilor și a altor zone greu accesibile nu mai este o problemă. În plus, aceste perii se caracterizează prin manevrarea lor simplă datorită sârmei de strunjire galvanizate și a unei spirale simple de tundere.
Caracteristică:
- Formă: 18ROO DW PERII DE ȚEAVĂ
- Adecvarea materialului: Metale neferoase
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : M 0,15 mm
- Diametru: 10 mm
- Orificiu: 100 mm
- Instrument pentru: Handheld rectificare
Avantaj:
- Flexibilitatea sa îi permite să se adapteze perfect la suprafața piesei de prelucrat
- Manevrare ușoară datorită sârmei torsadate galvanizate și spiralei simple
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea metalelor neferoase
- Pentru locuri greu accesibile
- În special pentru curățarea internă a orificiilor și țevilor
Material:
Metale neferoase
Adaptat pentru:
Pentru prelucrarea metalelor neferoase
Pentru locuri greu accesibile
În special pentru curățarea internă a găurilor de găurire și a țevilor