Cilindrische buisborstel 10-300 mm M 0,15 mm PREMIUM non-ferrometaal

Artikelnummer: 34203542
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijpenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34203542
EAN/GTIN 9003172000329
Nummer fabrikant 34203542
L-nummer L50140 2966

Omschrijving

Omschrijving:

Ze bestaan uit gevlochten gegalvaniseerde draad en een eenvoudige draadspiraal voor een optimaal gebruiksgemak.

Kenmerk:

  • Form: 18ROO DW TUBE CLEANING BRUSHES
  • Specificatie : M 0,15 mm
  • D - I: 10 - 300 mm
  • diameter: 10 mm
  • Boring: 100 mm
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Past zich flexibel aan het oppervlak van werkstukken aan
  • Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
  • Bijzonder gebruik

Toepassing:

  • Voor de bewerking van non-ferrometalen
  • Voor moeilijk bereikbare plekken
  • Met name geschikt voor het reinigen van de binnenkant van boorgaten en buizen