Descrizione:
La spazzola cilindrica PREMIUM si adatta perfettamente alla superficie del pezzo grazie alla sua flessibilità. In particolare, la pulizia interna di pozzi e altre aree difficili da raggiungere non è più un problema. Inoltre, queste spazzole sono caratterizzate dalla loro semplice manipolazione grazie al filo tornante zincato e a una semplice spirale di rifinitura.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE PER TUBI 18ROO DW
- Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : M 0,15 mm
- Diametro: 10 mm
- Foratura: 100 mm
- Strumento per: Molatura manuale
Vantaggi:
- La sua flessibilità gli consente di adattarsi perfettamente alla superficie del pezzo
- Facile da maneggiare grazie al filo elicoidale zincato e alla semplice spirale per cordoni
Uso:
- Per la lavorazione di metalli non ferrosi
- Per luoghi difficili da raggiungere
- In particolare per la pulizia interna di fori e tubi
Materiale:
Metalli non ferrosi
Per:
Per la lavorazione dei metalli non ferrosi
Per punti difficili da raggiungere
Ideali per la pulizia interna di fori e tubi