GIPA 3.00-1.50 IC1520 Oboustranné leštěné přesné řezné destičky pro obrábění hliníku

Č. pol.: 3414013
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3414013
EAN/GTIN 7291075486131
Číslo výrobcu 3414013
Číslo L L23940 2304

Popis

Popis:

  • Řezné destičky pro upichování/ soustružení
  • Hloubka řezu, max (CDX): 13 mm
  • Šířka řezu (CW): 3 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 160 mm
  • Úhel hrbetu (AN): 7 Degrees
  • Polomer rohu (RE): 1.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 13 mm
  • Šírka rezu (CW): 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL): 15 mm

Vhodné výrobky

Upínač