GIPA 3.00-1.50 IC1520 Kétoldalas, polírozott precíziós vágóbetétek alumínium megmunkálásához

Cikkszám: 3414013
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3414013
EAN / GTIN 7291075486131
Gyártó száma 3414013
L-szám L23940 2304

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó/forgácsoló vágóbetétek
  • Vágási mélység, max. (CDX): 13 mm
  • Vágási szélesség (CW): 3 mm

Jellemző:

  • axiális beszúrás külso átméro Minimum (DAXN): 160 mm
  • hátszög elsodleges (AN): 7 Degrees
  • sarok rádiusz (RE): 1.5 mm
  • fogásmélység Maximum (CDX): 13 mm
  • vágási szélesség (CW): 3 mm
  • lapka hossz (INSL): 15 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: