GIPA 3,00-1,50 IC1520 Dubbelzijdige, gepolijste precisiesnijplaten voor bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3414013
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3414013
EAN/GTIN 7291075486131
Nummer fabrikant 3414013
L-nummer L23940 2304

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afdekken/draaien snijplaten
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 13 mm
  • Zaagbreedte (CW): 3 mm

Kenmerk:

  • Aksial rille udvendig diameter minimum (DAXN): 160 mm
  • Frigangsvinkel major (AN): 7 Degrees
  • Hjørneradius (RE): 1.5 mm
  • Maks. skæredybde (CDX): 13 mm
  • Skærebredde (CW): 3 mm
  • Indsatslængde (INSL): 15 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder