GIPA 3.00-1.50 IC1520 Dvostranske polirane ploščice za natančno rezanje za obdelavo aluminija

Št. art.: 3414013
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3414013
EAN/GTIN 7291075486131
Številka proizvajalca 3414013
L-število L23940 2304

Opis

Opis:

  • Rezalne ploščice za odrezovanje/obračanje
  • Globina rezanja, največ (CDX): 13 mm
  • Širina rezanja (CW): 3 mm

Lastnosti:

  • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 160 mm
  • Kotilna razdalja Glavni kot (AN): 7 Degrees
  • Polmer vogala (RE): 1.5 mm
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 13 mm
  • Širina rezanja (CW): 3 mm
  • Dolžina vložka (INSL): 15 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja