F3P 135-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3396144
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3396144
EAN/GTIN 7291075460803
Číslo výrobcu 3396144
Číslo L L24050 1639

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 13,5 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 13, úhel, 1. Stupeň (SIG) 130 stupňů, délka konzol (LPR) 5,39 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 13.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13
  • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 0.99 mm
  • Délka upínace (LPR) 5.39 mm

Vhodné výrobky

Upínač