FFQ8 D050-05-22-12 Fresas de Planear de Alto Avance que Montan Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3391898
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3391898
EAN / GTIN 7291075439120
Número del fabricante 3391898
Número L L23980 459

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 30.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFQ8 SZMU 120520
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 12 Degrees

Productos adecuados