FFQ8 D050-05-22-12 Fast Feed Face Mills Carrying Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3391898
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEOFEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3391898
EAN/GTIN 7291075439120
Nummer fabrikant 3391898
L-nummer L23980 459

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 30,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) FFQ8 SZMU 120520
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 12 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "NEOFEED" Bekijk alles