Závitové skľučovadlo, ER synchro, HSK-A 63 dlhá, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 11

Č. pol.: 338135 11
Zľava
736,32 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závitorezný rozsah M3 - M6
upínač HSK-A 63 dlhá
Vnútorné chladenie áno, s max. 80 bar
Dĺžka výčnelku Rozmer A 254 mm
⌀ D1 16 mm
⌀ D2 26 mm
⌀ D3 32 mm
L1 150 mm
L2 196 mm
L3 228 mm
E 35 mm
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 338135 11
EAN/GTIN 4054631186714
Výrobca/zodpovedná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Prevedenie:

  • Extrémne nízke axiálne sily pre menší tlak na boky a dokonalú kvalitu povrchu.
  • Torzný tlmič a vyvažovací mechanizmus v obvodovom smere.
  • S interferenčným obrysom ⌀10 je možné dosiahnuť hĺbku až 150 mm (s veľkosťou závitu M0,5-M3).
  • Vhodné pre vnútorný prívod chladiva do 80 bar.
  • Vhodné pre závitníky a tvárniace závitníky.
  • Pre pravý a ľavý závit.
  • Vhodné pre slepý a priechodný otvor.
  • Minimálna kompenzácia dĺžky v smere tlaku a ťahu.
  • Drasticky znižuje tlak na boky pri starých a nových obrábacích centrách CNC.

Výhoda:

  • Bezpečné procesy vďaka ľahkému chodu aj pri zaťažení krútiacim momentom.
  • Dlhšia životnosť závitníka a tvárniaceho závitníka.
  • Výrazne menší vonkajší priemer ako doteraz dostupný.
  • Výrazne viac vnútorného chladenia priamo pri nástroji ako v porovnaní s bežnými synchrónnymi vložkami (pre ER8).
  • Dvakrát tak dobrá presnosť obvodovej hádzavosti pre najnižší tlak na boky.
  • Tlmená zmena smeru otáčania pre menej zlomov nástrojov.

Rozsah dodávky:

Vidlicový kľúč

Poznámka:

Výrobky č. 338131338135 sa používajú len s upínacími klieštinami CENTRO/P (č. 309365309372). Čím je axiálna sila slabšia, tým je lepšia kvalita, menšie opotrebovanie, dlhšia životnosť, bezpečnejší proces.
CP valčekový kľúč č. 309754 alebo CP valčekový kľúč na krútiaci moment č. 309756 je potrebné zakúpiť samostatne.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka