{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Gäng-kapacitetsområde | M3 - M6 | |
| fäste | HSK-A 63 lång | |
| Invändig | ja, med max. 80 bar | |
| utkragningslängd A-mått | 254 mm | |
| ⌀ D1 | 16 mm | |
| ⌀ D2 | 26 mm | |
| ⌀ D3 | 32 mm | |
| L1 | 150 mm | |
| L2 | 196 mm | |
| L3 | 228 mm | |
| E | 35 mm | |
| Produktslag | Gängskärningschuck |
| Artikelnummer | 338135 11 | |
| EAN/GTIN | 4054631186714 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |