{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui, à 80 bars max. | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | ER-Synchro | |
| Référence fabricant | Gewindeschneidfutter, ER-Synchro | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône HSK; cône de pince de serrage | |
| Codage du point de séparation | HSK06300195; SZD01100205 | |
| Format d’image | face plane, cône standard type A; pince de serrage, angle de réglage du cône de 8° | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage; cote nominale sans dimension, avec arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 63; 11 | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 1 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 7 mm | |
| Pour type de pince de serrage | pince de serrage ER | |
| Taille pince de serrage | 11 | |
| Longueur de col A | 191 mm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Forme | forme longue | |
| Amortissement des vibrations | oui | |
| Pour taraudage | oui | |
| Filetage G; M | Tr14×0,75 | |
| Avec arrosage | oui | |
| Pression de liquide de refroidissement max. | 80 bar | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrin à pinces | |
| Longueur totale L | 223 mm | |
| Norme | DIN 6499; DIN 69893-1 | |
| Avec ouverture de clé | oui | |
| Avec filetage | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 338135 11 | |
| EAN / GTIN | 4054631186714 | |
| Réf. fabricant | 54161342541 | |
| Fabricant/personne responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |