Mandrino para tallar roscas, síncrono ER, HSK-A 63 largo, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 11

Número de artículo: 338135 11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí, con máx. 80 bar
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2
Cono de pinza
Codificación de punto de separación
HSK06300195; SZD01100205
Forma de asiento
Superficie plana, cono estándar, forma A; Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8°
Diseño de asiento
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones
63; 11
Tipo de alojamiento
Espiga; Taladro (interior)
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Gewindeschneidfutter, ER-Synchro
Interfaz en el lado de la máquina
HSK-A 63
Diámetro de sujeción mín. D1
1 mm
Diámetro de sujeción máx. D1
7 mm
Para tipo de pinza portapiezas
Pinza portapiezas ER
Tamaño de la pinza portapiezas
11
Longitud de alcance A
191 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
16 mm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Forma constructiva
largo/a
Amortiguación de vibraciones
sí
Apto para macho para roscar
sí
Tamaño de macho para roscar mín. D1
M3
Tamaño de macho para roscar máx. D1
M6
Rosca G; M
Tr14×0,75
Con orificio para conducto de refrigeración
sí
Presión de refrigerante máx.
80 bar
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2
26 mm
Diámetro exterior 3 lado de la herramienta D3
32 mm
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Portapinzas de sujeción
L2
196 mm
L1
150 mm
L3
228 mm
E
35 mm
Longitud total L
223 mm
Norma
DIN 6499; DIN 69893-1
con anchos de llave
sí
Con rosca
sí
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 338135 11
EAN / GTIN 4054631186714
Número del fabricante 54161342541
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

  • Fuerzas axiales extremadamente bajas para una presión lateral reducida y una calidad superficial perfecta.
  • Amortiguador de torsión y mecanismo de compensación en dirección circunferencial.
  • Se puede alcanzar una profundidad de hasta 150 mm con un contorno de interferencia ⌀ 10 (para el tamaño de rosca M0,5-M3).
  • Adecuado para el suministro de refrigerante interno de hasta 80 bar.
  • Adecuado para machos de roscar y machos para laminar roscas.
  • Adecuado para roscas a derecha e izquierda.
  • Adecuado para agujeros ciegos y pasantes.
  • Compensación de longitud mínima en la dirección de presión y tracción.
  • Reduce drásticamente la presión lateral en los centros de mecanizado CNC antiguos y nuevos.

Ventaja:

  • Procesos seguros debido al funcionamiento suave incluso bajo carga de par.
  • Vida útil del macho para roscar y laminar más larga.
  • Diámetro exterior significativamente menor que el disponible anteriormente.
  • Más refrigeración interna directamente en la herramienta que en comparación con los portaherramientas sincrónicos convencionales (para ER8).
  • Precisión de concentricidad dos veces mejor para la menor presión lateral.
  • Reversión de dirección amortiguada para menos roturas de herramienta.

Volumen de suministro:

llave de dos bocas

Nota:

Productos n.° 338131 – 338135 solo en combinación con pinzas de sujeción CENTRO/P (n.° 309365 – 309372). Cuanto menor sea la fuerza axial, mejor será la calidad, menor será el desgaste, mayor será la vida útil y más seguro será el proceso.
La llave de rodillo CP n.° 309754 o la llave de rodillo CP para par de giro n.° 309756 deben adquirirse por separado.