Gewindeschneidfutter, ER-Synchro, HSK-A 63 lang, für ER-Spannzangen-Größe: 11

Artikel-Nr.: 338135 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Spannzangenkegel
Trennstellenkodierung HSK06300195; SZD01100205
Aufnahmeform Plananlage, Standardkegel Form A; Spannzange Kegeleinstellwinkel 8°
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; dimensionslose Nenngröße mit Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 63; 11
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Kühlschmierstoff ja
Serie ER-Synchro
Herstellerbezeichnung Gewindeschneidfutter, ER-Synchro
Schnittstelle maschinenseitig HSK-A 63
Spanndurchmesser min. D1 1 mm
Spanndurchmesser max. D1 7 mm
für Spannzangen Typ ER-Spannzange
Größe Spannzange 11
Auskraglänge A 191 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 16 mm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Bauform lang
Schwingungsdämpfung ja
zum Gewindebohren geeignet ja
Größe Gewindebohrer min. D1 M3
Größe Gewindebohrer max. D1 M6
Gewinde G; M Tr14×0,75
mit Kühlkanalbohrung ja
Kühlmitteldruck max. 80 bar
Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 26 mm
Durchmesser außen 3 werkzeugseitig D3 32 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Spannzangenfutter
Länge gesamt L 223 mm
Norm DIN 6499; DIN 69893-1
mit Schlüsselweite ja
mit Gewinde ja
Innenkühlung möglich ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 338135 11
EAN / GTIN 4054631186714
Herstellernummer 54161342541
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Extrem niedrige Axialkräfte für wenig Flankendruck und perfekte Oberflächenqualität.
  • Torsionsdämpfer und Ausgleichsmechanismus in Umfangsrichtung.
  • Tiefe von bis zu 150 mm bei ⌀10 Störkontur erreichbar (bei Gewindegröße M0,5-M3).
  • Für interne Kühlmittelzufuhr bis 80 bar geeignet.
  • Für Gewindebohrer und Gewindeformer geeignet.
  • Für Rechts- und Linksgewinde geeignet.
  • Für Sack- und Durchgangsloch geeignet.
  • Minimallängenausgleich in Druck- und Zugrichtung.
  • Reduziert den Flankendruck drastisch bei alten & neuen CNC-Bearbeitungszentren.

Vorteil:

  • Sichere Prozesse durch Leichtgängigkeit auch unter Drehmomentlast.
  • Längere Standzeit des Gewindebohrers und -formers.
  • Deutlich kleinerer Außendurchmesser als bisher verfügbar.
  • Deutlich mehr Innenkühlung direkt am Werkzeug als im Vergleich zu herkömmlichen Synchrofuttern (für ER8).
  • Doppelt so gute Rundlaufgenauigkeit für den geringsten Flankendruck.
  • Gedämpfte Drehrichtungsumkehr für weniger Werkzeugbrüche.

Lieferumfang:

Gabelschlüssel

Hinweis:

Produkte Nr. 338131 – 338135 nur in Verwendung mit CENTRO/P Spannzangen (Nr. 309365– 309372). Je schwächer die Axialkraft, desto besser die Qualität, geringer der Verschleiß, länger die Standzeit, sicherer der Prozess.
CP Rollenschlüssel Nr. 309754 oder CP Rollenschlüssel für Drehmoment Nr. 309756 muss separat gekauft werden.