AVC-D40-SVMCL-16T Vyměnitelné vrtací hlavy s 35° kosočtvercovými řeznými břitovými destičkami, 7° úhlem úkosu a 50° úhlem náběhu

Č. pol.: 3373693
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 3373693
EAN/GTIN 7291075597592
Číslo výrobcu 3373693

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 50 mm, Dmin upichování 60 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Směr (HAND): Levá strana
  • Funkční délka (LF): 50 mm
  • Funkční šířka (WF): 20,5 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): VCMT 160408
  • Dmin oddělování 60 mm
  • Celková délka (OAL): 50 mm
  • Úhel náběhu v ose (GAMP): 5 stupňů
  • Radiální úhel náběhu (GAMF): 3 stupňů