• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D40-SVMCL-16T Auswechselbare Bohrköpfe mit 35° rhombischen Schneideinsätzen, 7° Freiwinkel und 50° Anstellwinkel

Artikel-Nr.: 3373693
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3373693
EAN / GTIN 7291075597592
Herstellernummer 3373693
L-Nummer L23910 110363

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 50 mm, Dmin Abstechen 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 50 mm
  • Funktionsbreite (WF): 20.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VCMT 160408
  • Dmin Abstechen 60 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 50 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP): 5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 3 Degrees