AVC-D40-SVMCL-16T Plăcuţă interschimbabilă cu Plăcuţă rombică de 35°, unghi liber de 7° și unghi de atac de 50

Cod articol.: 3373693
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3373693
EAN / GTIN 7291075597592
Număr producător 3373693
L-Număr L23910 110363

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 40 mm, lungime funcțională (LF) 50 mm, Dmin despărțire 60 mm, lungime totală (OAL) 50 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 40 mm
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Direcție (HAND): Mână stângă
  • Lungimea funcției (LF): 50 mm
  • Lățimea funcțională (WF): 20,5 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): VCMT 160408
  • Dmin despărțire 60 mm
  • Lungimea totală (OAL): 50 mm
  • Unghi axial al greabănului (GAMP): 5 grade
  • Unghi radial al greabănului (GAMF): 3 grade