AVC-D40-SVMCL-16T Cabezas de Mandrinar Intercambiables con Ángulo de Posición de 50º, que Montan Plaquitas Rómbicas de 35º con Incidencia de 7º

Número de artículo: 3373693
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3373693
EAN / GTIN 7291075597592
Número del fabricante 3373693
Número L L23910 110363

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 50 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 60 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 50 mm
  • Ancho funcional (WF): 20.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): VCMT 160408
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 60 mm
  • Longitud total (OAL): 50 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 3 Degrees