PCHRS 20-17-JHP Upínač s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky PENTA 17

Č. pol.: 3344793
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3344793
EAN/GTIN 7291075436624
Číslo výrobcu 3344793
Číslo L L23920 2174

Popis

Popis:

Nástrojové těleso pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,25 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.25 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20 mm
  • Délka hlavy (LH) 17 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Vložky