PCHRS 20-17-JHP Clemă cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuțele PENTA 17

Cod articol: 3344793
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3344793
EAN / GTIN 7291075436624
Număr producător 3344793
L-Număr L23920 2174

Descriere

Descriere:

Clemă cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuțele PENTA 17

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.25 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 20 mm
  • Lungimea capului (LH): 17 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate