PCHRS 20-17-JHP Herramientas que Montan Plaquitas de 5 Puntas para Perfilado Poco Profundo Cerca de Paredes

Número de artículo: 3344793
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3344793
EAN / GTIN 7291075436624
Número del fabricante 3344793
Número L L23920 2174

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm
  • Ancho funcional (WF) 20 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 17 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Productos adecuados

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra