PCHRS 20-17-JHP Utensili per inserti a 5 taglienti per profilature sottili in prossimità di pareti

Codice art.: 3344793
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PENTACUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3344793
EAN / GTIN 7291075436624
Codice del produttore 3344793
Numero-L L23920 2174

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.25 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.25 mm
  • Functional Width (WF) 20 mm
  • Head Length (LH) 17 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto