T890 LNHT 1306PNTR IC810 Tangenciální břitové destičky se 4 nebo 8 řeznými hranami.

Č. pol.: 3314971
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ8TANG
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3314971
EAN/GTIN 7291075384666
Číslo výrobcu 3314971
Číslo L L23970 387

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,78 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
  • Obrázek 1
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.78 mm
  • Šírka vložky (W1) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8
  • Délka stírací hrany (BS) 1 mm

Vhodné výrobky

Upínač