T890HT FLND5.0-15-1.5-R13 Čelní 90° frézy nesoucí T890 LN.T 1306 Tangenciálně upnuté břitové destičky s 8 řeznými hranami

Č. pol.: 3332806
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ8TANG
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3332806
EAN/GTIN 7291075384581
Číslo výrobcu 3332806
Číslo L L23980 1839

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 5″, počet řezných položek (CICT) 15, průměr náboje (DHUB) 3,8″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 5″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5″
  • Pocet rezných britu (CICT): 15
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.374″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.8″
  • Celková délka (OAL): 2″

Vhodné výrobky

Vložky