• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

T890HT FLND5.0-15-1.5-R13 Fresas Huecas con Ángulo de Posición de 90º para Plaquitas Tangenciales con 8 Filos de Corte T890 LN.T 1306

Número de artículo: 3332806
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ8TANG
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3332806
EAN / GTIN 7291075384581
Número del fabricante 3332806
Número L L23980 1839

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Número de plaquitas (CICT) 15 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.8″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 5″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Número de plaquitas (CICT): 15
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.374″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.8″
  • Longitud total (OAL): 2″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "LOGIQ8TANG" Ver todos