• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T890HT FLND5.0-15-1.5-R13 90°-Planfräser für tangentiale T890 LN.T 1306…-Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3332806
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ8TANG
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3332806
EAN / GTIN 7291075384581
Herstellernummer 3332806
L-Nummer L23980 1839

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 15 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.8″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 5″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 15
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.374″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.8″
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ8TANG" Alle ansehen