E90SP D1.00-02-W.75-10 Pindfræsere med firkantede skær

Art.-nr.: 3325077
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325077
EAN/GTIN 7291075444889
Producentnummer 3325077
L-nummer L23980 1938

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæring emne antal (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,38 ″, samlet længde (AAL) 3 ″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 1,06 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,38″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL): 3″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 1,06″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle