E90SP D1.00-02-W.75-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3325077
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325077
EAN / GTIN 7291075444889
Gyártó száma 3325077
L-szám L23980 1938

Leírás

Leírás:

Indexálható végmarók, csatlakozó átmérő gép oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,38 ″, teljes hossz (OAL) 3 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, használható hossz (LU) 1,06 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,38”
  • Master Insert Identification (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Teljes hossz (OAL): 3”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 3 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 1,06”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése