SDK D80-66-05-32-12-C Nástrčné frézy nesoucí SDHT 1205 Destičky pro obrábění titanu

Č. pol.: 3322986
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria XQUAD
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3322986
EAN/GTIN 7291075388084
Číslo výrobcu 3322986
Číslo L L23980 901

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných prvků (CICT) 30, délka řezu max (APMX) 66 mm, Počet řezných hran (NOF) 5, Celková délka (OAL) 95 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 30
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 66 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 77.6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDHT 1205
  • Celková délka (OAL) 95 mm

Vhodné výrobky

Vložky