SDK D80-66-05-32-12-C Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice SDHT 1205...

Št. art.: 3322986
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija XQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3322986
EAN/GTIN 7291075388084
Številka proizvajalca 3322986
L-število L23980 901

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezanja (DC) 80 mm, število rezalnih elementov (CICT) 30, dolžina reza maks. (APMX) 66 mm, št. rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 95 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 30
  • Dolžina reza maks (APMX) 66 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Premer pesta (DHUB) 77,6 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SDHT 1205
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse