SDK D80-66-05-32-12-C Extended Flute Shell Mills Carrying SDHT 1205 Inserts

Artikelnummer: 3322986
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie XQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3322986
EAN/GTIN 7291075388084
Nummer fabrikant 3322986
L-nummer L23980 901

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, opname diameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter snijkanten (DC) 80 mm, aantal snijkanten (CICT) 30, max. lengte snijkanten (APMX) 66 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 95 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 30
  • Snijlengte max. (APMX) 66 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Naafdiameter (DHUB) 77,6 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SDHT 1205
  • Totale lengte (OAL) 95 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles