SDK D80-66-05-32-12-C Freză de frezat cu tijă elicoidală cu alunecare pentru plăcuțele SDHT 1205

Cod articol: 3322986
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie XQUAD
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3322986
EAN / GTIN 7291075388084
Număr producător 3322986
L-Număr L23980 901

Descriere

Descriere:

Freză de frezat cu tijă elicoidală cu alunecare pentru plăcuțele SDHT 1205

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 30
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 66 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 77.6 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SDHT 1205
  • Lungime totală (OAL): 95 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "XQUAD" Vedeţi-le pe toate