LPGIL 12-11-525T6.5 IC907 Řezné destičky pro axiální a radiální drážkování a pro podřezávání axiálních a radiálních drážek.

Č. pol.: 3307485
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3307485
EAN/GTIN 7291075281200
Číslo výrobcu 3307485
Číslo L L23940 2110

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 6 mm, šířka řezu (CW) 5 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 200 mm
  • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm

Vhodné výrobky

Upínač