LPGIL 12-11-525T6.5 IC907 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3307485
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3307485
EAN / GTIN 7291075281200
Gyártó száma 3307485
L-szám L23940 2110

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 6 mm, vágási szélesség (CW) 5 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 200 mm
  • Sarok sugara (RE) 2,5 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 6 mm
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése