• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LPGIL 12-11-525T6.5 IC907 Plaquitas para Ranuras Axiales Dentro de Ranuras Radiales y para Ranuras Radiales Dentro de Ranuras Axiales

Número de artículo: 3307485
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3307485
EAN / GTIN 7291075281200
Número del fabricante 3307485
Número L L23940 2110

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 200 mm
  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm
  • Ancho de corte (CW) 5 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos