HLPGL 3225-12-A4.5-T30 Upínací držák pro řezné destičky typu L LPGIR/L

Č. pol.: 2801722
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) CUT-GRIP
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801722
EAN/GTIN 7291075211924
Číslo výrobcu 2801722
Číslo L L23920 1837

Popis

Popis:

Nástrojová patka pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 4,5 mm, celková délka (OAL) 160 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 55 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka