{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Celková dĺžka L | 137,5 mm | |
| Priemer hlavy D | 44 mm | |
| Prevedenie strediaceho hrotu | súbežné | |
| Uhol špičky α | 60 Stupeň | |
| Najväčší priemer hrotu D1 | 24 mm | |
| Dĺžka hrotu L3 | 26,5 mm | |
| Úžitková dĺžka L2 | 73 mm | |
| S odtláčacím závitom | nie | |
| S hrotom z tvrdokovu | nie | |
| S tlmením nárazov | nie | |
| Hmotnosť obrobku max. | 100 kg | |
| Maximálne otáčky | 8 000 min-1 | |
| Maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 mm | |
| Použitie | sústruženie | |
| Hmotnosť | 0,61 kg | |
| Druh produktu | strediaci hrot |
| Číslo položky | 320655 2 | |
| EAN/GTIN | 5907412202709 | |
| Číslo výrobcu | 800006619 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com |